Fluido siliconico spray al silicone
Silicone spray Silikon-Fluid NSF
SILICON FLUID NSF 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene oli di silicone concentrati di elevata qualità
- Ottime proprietà lubrificanti e di scorrevolezza
- Previene le aderenze e l'usura
- Elimina cigolii sgradevoli
Elevata resistenza alle temperature da -50 °C a +250 °C
Ampia gamma di applicazioni, anche con le temperature più elevate e per uso come distaccante per stampi
Incolore, non decolorante
Buona compatibilità con i materiali
Resistente all'umidità
Protegge ad esempio parti in gomma contro il gelo
Registrazione NSF H1 (n°: 135927) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1.
NSF H1
Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Caratteristiche tecniche(X)
Usato come anti-attrito e per la lubrificazione di tutte le parti in movimento dei macchinari, soprattutto nel campo delle materie plastiche, in ingegneria automobilistica e nel settore alimentare, farmaceutico, delle industrie cartarie. Anche come distaccante per stampi nell'industria della lavorazione delle materie plastiche e per la protezione e la manutenzione di superfici. Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti.
Pre-pulire la superficie da trattare. Spruzzare il prodotto uniformemente ad una distanza di circa 20 cm.
Contenuto | 0,4 l |
Colore | Incolore |
Base chimica | Olio sintetico fisiologicamente innocuo |
Condizioni per densità | 0,785 g/cm³ / Principio attivo, 20°C |
Temperatura d'esercizio min/max | -50 a 250 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.