Fluido refrigerante R1234yf
Refrigerante aria condizionata R-1234yf
5KG-RIUTILIZ. FLUIDO REFRIGERAN.-R1234YF
Cod. art. 0892123405
EAN 4052712495526
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fluido refrigerante per sistemi di aria condizionata per veicoli
- Incolore, inodore e insapore
- Non tossico
Bottiglia riutilizzabile da 5,6 kg
- Design testato, ricaricabile con bottiglia riutilizzabile e resistente
- Collo alto e resistente e valvola di sfiato con filettatura maschio da 3/4"
Nei sistemi di aria condizionata per auto, R1234yf necessita di lubrificante a base di glicole polialchilenico (PAG) per garantire un ricircolo ottimale dell'olio al compressore. Non miscelare con oli minerali o con lubrificanti a base di alchilbenzene. Le bottiglie riutilizzabili non hanno un tubo di uscita. Tenere la bottiglia rovesciata per far defluire il refrigerante.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 5 kg |
Colore | Incolore |
Odore/profumo | Inodore |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.