Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flüssigfolie CERAfix® 302

Flüssigfolie CERAfix 302
FLÜSSIGFOLIE-(CERAFIX-302)-20KG-GRAU
CERAFIX

Art.-Nr. 5875100302
EAN 4048539346516
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
Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis zur Abdichtung im Verbund AIV-F für Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I im Bodenbereich und W2-I im Wandbereich nach DIN 18534

Geprüfte Qualität


  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

  • Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 und EN ISO 11925-2


Gebrauchsfertige Einstellung


  • Anwendung direkt aus dem Gebinde

  • Kein Anmischen

  • Geringer Zeitaufwand


Besonders hohe Flexibilität


  • Hohe Rissüberbrückung

  • Sicherheit auch auf rissgefährdeten und bewegungsfreudigen Untergründen


Schnelle Trocknungszeit


  • Schneller Schichtaufbau z.B. bei anschließenden Abdichtungs- und Verlegearbeiten

  • Reduzierung der Standzeiten


Diffusionsoffen


Geeignet auf leicht feuchten Untergründen



Lösemittelfrei



Streich-, roll- und spachtelfähig



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Bis zur vollständigen Durchtrocknung nicht mit Wasser belasten! Nicht geeignet für den Unterwasserbereich.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!


Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 08 04 10 entsorgt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur schnellen fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, z.B. in Bädern, Duschen, Wohnbereichen. CERAfix 302 eignet sich gemäß ZDB-Merkblatt“ Verbundabdichtungen“ für die Abdichtung im Verbund für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und auf Wandflächen der Wassereinwikungsklasse W2-I gemäß DIN 18534-Teil3.


Untergründe sind ihren Anforderungen zu grundieren.


Zur Arbeitskontrolle in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich. Flüssigabdichtungen müssen immer zweilagig ausgeführt werden.

Anleitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Materialauftrag mittels eines Pinsels, einer Bürste oder Walze. Vor dem Auftrag den Untergrund mit CERAfix 101, Art.-Nr. 5875100101 grundieren. Nach Durchtrocknung der Grundierung CERAfix 302 gleichmäßig auftragen. Im Wand-Boden-Anschlussbereich die elastischen Flächenabdichtung durch Einbau von Würth CERAfix 310, Art.-Nr. 5875100310 verstärken. Nach dem Durchtrocknen kann direkt die Verklebung der Fliesen auf CERAfix 302 erfolgen.

Chemische Basis

Polymerdispersion mit Füllstoffen

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

5 bis 30 °C / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Begehbarkeit nach max.

1 d

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

7 d

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Belegbar nach max.

1 d

Belegbar Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Belegbar nach (Wand)

6 h

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche

1.2 kg/m²

Schichtdicke min.

0,5 mm

Verarbeitungszeit

60 min

Verarbeitungsbedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Lösemittelfrei

Ja

Vollbelastbarkeit / Bedingung

7 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesendispersionsgrund CERAfix® 101

GRNDG-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für innen und außen
x 1 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen