Flüssigdübel WIT-FIX
Flüssigdübel WIT-FIX
DBL-MOERT-(WIT-FIX)-25ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnell aushärtend und daher geringe Wartezeiten bis zur Montage (3-5 Minuten bei Raumtemperatur)
- WIT-FIX kann auch als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden
- Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden
- WIT-FIX ist überstreich- und schleifbar
- Auch für schwierige und marode Baustoffe geeignet (Renovierung und Altbau)
- Spreizdruckfreie Befestigung
- WIT-FIX ist ein Zwei-Komponenten Polyurethan Injektionssystem
- Kartuschentemperatur während der Verarbeitung min. +10°C; optimal +20°C
- Umgebungstemperatur nach Aushärtung: –10°C bis +40°C
- Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): kühl, trocken und dunkel lagern +10°C bis +30°C
- Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate
- Aushärtezeit bei Raumtemperatur: 3-5 Minuten
- Lieferumfang: WIT-FIX Kartusche 25 ml inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45
Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen
Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen
Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist
Bohrloch vom Grund her mit Masse füllen
Nach der Aushärtezeit von 3-5 Min. kann das Anbauteil mittels Schraube befestigt werden
Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen
Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen
Bei Hohlkammersteinen, Lochsteinen oder Plattenbaustoffen ist eine Siebhülse zu verwenden
Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist
Mörtelmasse vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen
Nach einer Aushärtezeit von 3-5 Min. kann dasAnbauteil mittels Schraube befestigt werden
- WIT-FIX darf in folgenden Verankerungsgründen verwendet werden: Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Plattenbaustoffe (Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte)
- Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe
- Durch seine leicht expandierende Eigenschaft wird eine optimale Verpressung im Untergrund erreicht und es kann mittels einer Siebhülse auch in Hohl- und Lochmaterialen eingesetzt werden
- Geeignet zur Befestigung von Handtuchhalter, Gardinenschienen, leichte Regale, Bilder, Spiegel, Lampen, Reparaturmasse für alle Holzbaustoffe
- Verankerung in Lochsteinen und Plattenbaustoffen müssen mit Siebhülse ausgeführt werden
Typbezeichnung | WIT-FIX |
Inhalt | 25 ml |
Lieferumfang | 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45 |
Verarbeitungstemperatur Kartusche optimal | 20 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Aushärtezeit min./max. / Bedingung | 3-5 min / bei Raumtemperatur |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Kennwerte/Dübelabmessungen | |||||
Vollstein | Bohr-∅ [mm] | Bohrlochtiefe [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Schrauben-∅ [mm] | |
Lochstein (nur mit Siebhülse) | Siebhülsentyp | Bohr-∅ [mm] | Bohrlochtiefe [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Schrauben-∅ [mm] |
WIT-FIX Flüssigdübel | Art.-Nr. 0903 470 001 VE [St.] = 1/12 | WIT-FIX Kartusche 25 ml (inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 451) | |||
Zwangsmischer | Art.-Nr. 0903 470 000 VE [St.] = 25 | ||||
6 | 50 | 45 | 2-4 | ||
8 | 50 | 45 | 2-5 | ||
10 | 50 | 45 | 2-6 | ||
Siebhülse 10 x 451) | 10 | 50 | 45 | 2-6 | |
WIT-SH 12 x 50 Art.-Nr. 0903 44 121 | 12 | 55 | 50 | 2-6 | |
1) Siebhülse 10 x 45 ist beim WIT-FIX, Art.-Nr. 0903 470 001 enthalten |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!