Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm mit System-Lagerboxen W-SLB Größe 1, 2, 3 und 4

Flügeltürenschrank 500 mm W-SLB Größe 1,2,3,4
FLGTRSHRNK-LGRBOX-SLB-FB514S-BOX-RAL7016

Art.-Nr. 0957250356

EAN 4065746026338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm mit System-Lagerboxen W-SLB Größe 1, 2, 3 und 4

Art.-Nr. 0957250356
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
Hochwertiger Flügeltürenschrank mit System-Lagerboxen zur flexiblen Lagerung und Verwaltung von mittelgroßen und großen Teilen und Verbrauchsmaterialien
  • Stabile Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit unterschiedlichen Frontfarben

  • Flexible Ausstattungsvarianten, da die Fachböden durch die engen Rasterlochungen von 15 mm platzsparend angeordnet werden können

  • Wahlweise mit Schubladenblock mit 3 Schubladen

  • Bedienungsfreundliches Griffschloss zum einfachen Abschließen

  • Die System-Lagerboxen W-SLB ermöglichen ein flexibles Arbeiten, da die Boxen individuell angeordnet und auch für Arbeitsvorgänge entnommen werden können

  • Übersichtlichkeit und schneller Zugriff auf Materialien durch optionales Zubehör wie Etikettenfeld, Fenster, Trennstege und Deckel für die System-Lagerboxen W-SLB
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FB514S

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1200 x 500 x 1950 mm

Anzahl Fachböden

7 STK

Anzahl Schubladen

3 STK

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Anthrazitgrau RAL 7016

Ausführung Türe

Türinnenseiten mit Halteschienen für Systemboxen

Ausführung Boxen

21 SLB Boxen, Größe 1 grau, 10 SLB Boxen, Größe 2 grau, 4 SLB Boxen, Größe 3 grau, 6 SLB Boxen, Größe 4 grau, 30 System Boxen Größe 2.1.1 grau

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm mit System-Lagerboxen W-SLB Größe 1, 2, 3 und 4 inklusive:
30 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-GRAU

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 30 x
21 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 1
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 21 x
10 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR2-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 2
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 10 x
4 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR3-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 3
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 4 x
6 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR4-UNBSTUECKT-GRAU

Beschreibung:
Verkehrsgrau B RAL 7043; Größe 4
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 6 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR1/4

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR1

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Etikettenfenster

ETIKFE-F.SYSLGRBOX-KST

Passend für SLB-Boxen in den Größen 1/2/3/4
x 4 St.
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR2

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR2

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR2

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR2

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR3

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR3

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR3

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR4

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.