Flügeltürenschrank Tiefe 300 mm mit System-Lagerboxen W-SLB Größe 1
FLGTRSHRNK-LGRBOX-SLB-FB306-BOX-RAL3020
Art.-Nr. 0957250300
EAN 4065233117921
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit unterschiedlichen Frontfarben
- Flexible Ausstattungsvarianten, da die Fachböden durch die engen Rasterlochungen von 10 mm platzsparend angeordnet werden können
- Bedienungsfreundliches Griffschloss zum einfachen Abschließen
- Die System-Lagerboxen W-SLB ermöglichen ein flexibles Arbeiten, da die Boxen individuell angeordnet und auch für Arbeitsvorgänge entnommen werden können
- Übersichtlichkeit und schneller Zugriff auf Materialien durch optionales Zubehör wie Etikettenfeld, Fenster, Trennstege und Deckel für die System-Lagerboxen W-SLB
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | FB306 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 700 x 300 x 830 mm |
Anzahl Fachböden | 3 STK |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Verkehrsrot RAL 3020 |
Ausführung Türe | Vollblech |
Ausführung Boxen | 16 SLB Boxen, Größe 1 grau |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |