Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Temperguss, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 316 Temperguss verzinkt
SHR-FLG-DIN316-TPG-(A2K)-M6X30

Art.-Nr. 02376 30
EAN 4011231291965
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
M6

Außendurchmesser (d2)

13 mm

Länge (l1)

30 mm

Flügelhöhe (h1)

17 mm

Flügelbreite (e2)

33 mm

Kopfhöhe

17 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen