Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Temperguss, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 316 Temperguss verzinkt
SHR-FLG-DIN316-TPG-(A2K)-M12X20

Art.-Nr. 023712 20
EAN 4011231291460
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
M12

Außendurchmesser (d2)

23 mm

Länge (l1)

20 mm

Flügelhöhe (h1)

33,5 mm

Flügelbreite (e2)

65 mm

Kopfhöhe

33,5 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen