Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Temperguss, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 316 Temperguss verzinkt
SHR-FLG-DIN316-TPG-(A2K)-M10X100
Art.-Nr. 023710 100
EAN 4052712320149
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Flügelhöhe (h1) | 25 mm |
Flügelbreite (e2) | 51 mm |
Kopfhöhe | 25 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Gepresst |
Produktklasse | C |
