Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Edelstahl A2, blank
DIN 316 Edelstahl A2 blank
SHR-FLG-DIN316-A2-M5X30
Art.-Nr. 027281530
EAN 4038898248804
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Flügelhöhe (h1) | 13 mm |
Flügelbreite (e2) | 26 mm |
Kopfhöhe | 13 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Geschmiedet |
Produktklasse | C |