Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A2, blank

DIN 316 ähnlich Edelstahl A2 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A2-M8X10

Art.-Nr. 027282810
EAN 4038898235927
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
M8

Außendurchmesser (d2)

13,8 mm

Länge (l1)

10 mm

Flügelhöhe (h1)

14,8 mm

Flügelbreite (e2)

30,3 mm

Normen

DIN 316

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Mit Flügel

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Gepresst

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen