Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A2, blank
DIN 316 ähnlich Edelstahl A2 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A2-M10X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Außendurchmesser (d2) | 16,5 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Flügelhöhe (h1) | 17,7 mm |
Flügelbreite (e2) | 36,2 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Gepresst |