Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), gepresst
DIN 316 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLG-AEDIN316-US-4.8-(A2K)-M8X30
Art.-Nr. 023790830
EAN 4038898836643
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 13,8 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Flügelhöhe (h1) | 14,8 mm |
Flügelbreite (e2) | 30,3 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Gepresst |
Produktklasse | C |
