Flügelschraube eckige Flügelform DIN 316 ähnlich, Edelstahl A4 blank, gepresst
DIN 316 ähnlich Edelstahl A4 blank
SHR-FLG-AEDIN316-US-A4-M5X10
Art.-Nr. 027794510
EAN 4057709707330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Außendurchmesser (d2) | 10,3 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Flügelhöhe (h1) | 11 mm |
Flügelbreite (e2) | 22,5 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Mit Flügel |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Gepresst |
