Flügelschraube Stahl
Flügelgriffschraube Stahl
SHR-FLGGRF-ST-AG-M6X20
Art.-Nr. 5099306106
EAN 4056807213101
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Griff und hochwertiges Erscheinungsbild, dank fein abgerundeter Konturen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA verstärkt |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Flügellänge (l1) | 32 mm |
Flügelhöhe (h1) | 15 mm |
Gewindelänge (lg) | 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10,670 g |
