Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)
DIN 315 Messing blank
MU-FLG-DIN315-MS-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Flügelhöhe (h1) | 10,5 mm |
Flügelbreite (e1) | 20 mm |
Normen | DIN 315 |
Form | Deutsche Form |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |