Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

DIN 315 Messing blank
MU-FLG-DIN315-MS-M3

Art.-Nr. 03420003
EAN 4054458589675

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 315, Messing, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Flügelhöhe (h1)

8 mm

Flügelbreite (e1)

15 mm

Normen

DIN 315

Form

Deutsche Form

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen