Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Edelstahl A4, blank

DIN 315 Edelstahl A4 blank
MU-FLG-DIN315-D-A4-M8

Art.-Nr. 0340048
EAN 4050642218239
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Flügelhöhe (h1)

19 mm

Flügelbreite (e1)

39 mm

Normen

DIN 315

Form

Deutsche Form

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen