Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Edelstahl A4, blank
DIN 315 Edelstahl A4 blank
MU-FLG-DIN315-D-A4-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Flügelhöhe (h1) | 36 mm |
Flügelbreite (e1) | 73 mm |
Normen | DIN 315 |
Form | Deutsche Form |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |