Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) DIN 315, Edelstahl A2, blank
DIN 315 Edelstahl A2 blank
MU-FLG-DIN315-D-A2-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Flügelhöhe (h1) | 35 mm |
Flügelbreite (e1) | 70 mm |
Normen | DIN 315 |
Form | Geschmiedete, deutsche Form |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |