Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) Edelstahl A2, blank
DIN 314 ähnlich Edelstahl A2 blank
MU-FLG-AEDIN314-US-A2-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 314 ähnlich |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | Amerikanische Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Flügelhöhe (h1) | 22 mm |
Flügelbreite (e1) | 49 mm |
Flügeldicke | 4,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |