Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelgriff mit montierter Mutter

Flügelgriff mit montierter Mutter Durchgangsgew.
FLGGRF-MOMU-ST-DUGWD-ST-M6X38

Art.-Nr. 5099305261
EAN 4056807253367

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schön gestaltete Flügelgriffmutter mit Durchgangsgewinde, besonders griffigen Flügeln und ergonomischer Form
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA - Polyamid

Werkstoff Mutter

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

Farbe Griff

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Flügelbreite (l1)

38 mm

Flügelhöhe (h1)

18 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Schafthöhe (h2)

5 mm

Produktgewicht (per Stück)

6,160 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen