Flügelgriff mit montierter Mutter
Flügelgriff mit montierter Mutter Durchgangsgew.
FLGGRF-MOMU-ST-DUGWD-ST-M6X38
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA - Polyamid |
Werkstoff Mutter | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
Farbe Griff | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Flügelbreite (l1) | 38 mm |
Flügelhöhe (h1) | 18 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Schafthöhe (h2) | 5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 6,160 g |