Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SC8
SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-TX30-(SNS)-6,3X70
Art.-Nr. 0219980670
EAN 4065233042537
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.
Datenblätter(X)
- Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen
- Geeignet für die Montage auf Stahlträgern mit einer Stahlqualität bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 12 mm |
Sonstige Norm | WN 219-9 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sonderbeschichtung nach Spezifikation |
Kopfform | Senkfräskopf |
Innenantrieb | TX30 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 3 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU) | 8 mm |
Befestigungsdicke max. (lB) | 52 mm |
RoHS-konform | Ja |
