Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/LMfZk0GRvQ8

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 - 3
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38 - 4

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Flügel-pias Stahl gelb verzinkt Senkkopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-5,5X38
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 0219115538

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 0219115538

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50 % Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen.

Stahl, gelb verzinkt



Mit Blechschraubengewinde



Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz



AW-Antriebssystem


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Die Empfehlung für die maximale Holzdicke lH wurde mit Bezug auf die maximale Befestigungsdicke lU der Unterkonstruktion berechnet!


Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden

Für Ø 3,9 / 4,2 / 4,8 mm


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-634


Zur Verwendung von Holz- und Gipswerkstoffplatten sowie zementgebundenen mineralischen Baustoffplatten mit dünnwandigen Stahlprofilen.

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung
  • Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube

  • Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall

  • Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

11 mm

Sonstige Norm

WN 219

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Für Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

5 mm

Materialstärke Holz max. (lH)

23 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

Zulassung

Nein

RoHS-konform

Nein