Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Flügel-pias Stahl gelb verzinkt Senkkopf AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW25-(A3L)-4,8X50
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 0219114850

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 0219114850

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50 % Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen.

Stahl, gelb verzinkt



Mit Blechschraubengewinde



Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Hart- und Weichholz



AW-Antriebssystem


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Die Empfehlung für die maximale Holzdicke lH wurde mit Bezug auf die maximale Befestigungsdicke lU der Unterkonstruktion berechnet!

  • Die Verwendbarkeit der Flügel-pias® muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefen anschlag und Klauenkupplung verwenden

Für Ø 3,9 / 4,2 / 4,8 mm


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-634


Zur Verwendung von Holz- und Gipswerkstoffplatten sowie zementgebundenen mineralischen Baustoffplatten mit dünnwandigen Stahlprofilen.

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung
  • Aufbohren des Holzes durch die Flügel verhindert den Zwangsvorschub der Schraube

  • Bohren des Kernloches in der Unterkonstruktion. Abbrechen der Flügel beim Auftreffen auf das Metall

  • Erste Gewindegänge der Schraube schneiden das Gewinde, in das sich die Schraube dann eindreht

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

10 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW25

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Für Unterkonstruktionsdicke min.

1,8 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4 mm

Materialstärke Holz max. (lH)

37 mm

Zulassung

DIBt Z-14.4-634

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min(rpm)

RoHS-konform

Nein