Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70 Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70 Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/LMfZk0GRvQ8

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70 - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70 - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70 - 3

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8

Stahl schwarz Senkfräskopf SC8 AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X70

Art.-Nr. 021998670

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8

Art.-Nr. 021998670

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

Material


Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet



Oberfläche


  • schwarz

  • Cr(6)-frei

  • ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)


Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen



Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb

Hinweis

Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen


Geeignet für die Montage auf Stahlträgern mit einer Stahlqualität bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)



Bodenbefestigung im Nutzfahrzeug- und Bühnenbau

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Sonstige Norm

WN 219-9

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sonderbeschichtung nach Spezifikation

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW30

Für Unterkonstruktionsdicke min.

3 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

8 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

52 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen