Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8

Stahl schwarz Senkkopf SC8 AW
SHR-BSP-FLG-SEKPF-SC8-AW30-(SNS)-6,3X60

Art.-Nr. 021998660

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8

Art.-Nr. 021998660

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

Material


Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet



Oberfläche


  • schwarz

  • Cr(6)-frei

  • ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)


Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen



Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb

Hinweis

Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen


Geeignet für die Montage auf Stahlträgern mit einer Stahlqualität bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)



Bodenbefestigung im Nutzfahrzeug- und Bühnenbau

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Sonstige Norm

WN 219-9

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sonderbeschichtung nach Spezifikation

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW30

Für Unterkonstruktionsdicke min.

3 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

8 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

42 mm