Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X70 Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X70
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/LMfZk0GRvQ8

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X70 - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7 - SHR-BSP-FLG-SEKPF-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X70 - 2

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7

SHR-BSP-FLG-SEKPF-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X70

Art.-Nr. 0219970870

EAN 4065233042506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7

Art.-Nr. 0219970870

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

Material


  • Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet


Korrosionsschutz


  • Zinklamellenbeschichtung

  • Cr(6)-frei

  • ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)


Bohrspitze


  • Durchgehärtete Bohrplatte (funktionsbedingt ohne Korrossionsschutzschicht)


Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen

Hinweis
  • Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen

  • Speziell für die Montage auf IPE-Stahlträgern (mit parallelen Innenflächen der Flansche)

  • Stahlqualität der Unterkonstruktion bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

15 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

14,0 mm

Sonstige Norm

WN 219-9

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

TX40

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

3 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) (lU)

7,0 mm

Befestigungsdicke max. (lB)

35 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen