Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fluchtstab

Fluchtstab
FLCHTSTAB-F.NIVELGER-HO/PVC-2M

Art.-Nr. 0714646221

EAN 4046777218145

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fluchtstab

Art.-Nr. 0714646221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Schaft: Normalschaft mit leichter Rundspitze

  • Spitze: stabile Stahlspitze

  • Oberfläche: PVC-Überzug, normalrot mit Abschlusskappe

  • Farbteilung: 50 cm, rot/weiß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

2 m

Durchmesser (D)

28 mm

Werkstoff

Holz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen