Flotteur pour pompe de relevage Classic
Flotteur pour pompe de relevage Simer
Art. N° 09937275
EAN 4056807803029
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Installation simple
L'interrupteur est facile à post-équiper en quelques étapes rapides
Activation automatique par défaut avec un niveau d'eau de 7 mm et arrêt à 2 mm
Réglables individuels
En raccourcissant les électrodes, le fonctionnement automatique peut être réglé de sorte que la pompe ne soit mise en marche que lorsqu'un niveau d'eau plus élevé est atteint.
Utilisation manuelle possible
L'interrupteur peut également être activé manuellement si le pont de commutation fixe est basculé
Testé IP 68
Fiches de données de sécurité(X)
En conjonction avec la pompe de relevage Classic, adaptée au pompage des sous-sols inondés et des zones de construction basses sèches. Vidange des fosses et puits absorbants. Pompage des bassins de jardin et des piscines évacuées de toute présence humaine. Extraction de l'eau pendant les travaux de carottage et de découpe du béton. Vidange et remplissage de conteneurs.