Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Floor saw CS502 Clipper

Floor saw CS502 Clipper

Ürün no. 9501022921

EAN 4068362184086

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Floor saw CS502 Clipper

Ürün no. 9501022921
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
Impressive cutting disc diameter for precise cutting and demanding tasks due to a powerful performance and large pressure tank
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. kesme diski çapı

450 mm

Adaptör çapı

25,4 mm

Maks. kesme derinliği

170 mm

Özgül güç

13 PS

Silindir hacmi

120 cm³

Kapasite, yakıt

5 l

Ses basınç seviyesi (operatör kulağında duyulan)

105 dB

Garantili ses güç seviyesi LWA

105 dB

Arka tutma sapının min. titreşimi

2,8 m/s²

Arka tutma sapının maks. titreşimi

2,8 m/s²

Ön tutma sapının min. titreşimi

2,8 m/s²

Ön tutma sapının maks. titreşimi

2,8 m/s²

Yakıt tipi

Petrol

Makine ağırlığı

112 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elmas kesme diski L asfalt, beton kesme mak.için

CUTDISC-DIA-LL-ASPHALT-BR25,4-D500MM

Diamond cutting disc especially developed for road construction