Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Floor saw CS502 Clipper

Floor saw CS502 Clipper

Cod. art. 9501022921

EAN 4068362184086

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Floor saw CS502 Clipper

Cod. art. 9501022921
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
Impressive cutting disc diameter for precise cutting and demanding tasks due to a powerful performance and large pressure tank
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro disco da taglio max

450 mm

Diametro adattatore

25,4 mm

Profondità di taglio max

170 mm

Potenza nominale

13 CV

Capacità cubica

120 cm³

Capacità, carburante

5 l

Livello di pressione acustica (per l’operatore)

105 dB

Rumorosità garantita LWA

105 dB

Vibrazioni min impugnatura posteriore

2,8 m/s²

Vibrazioni max impugnatura posteriore

2,8 m/s²

Vibrazioni min impugnatura anteriore

2,8 m/s²

Vibrazioni max impugnatura anteriore

2,8 m/s²

Tipo di carburante

Benzina

Peso dispositivo

112 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Disco da taglio diamantato, Longlife, per asfalto

DISCO-DIA-LL-ASFALTO-F.25,4-D500MM

Disco da taglio diamantato sviluppato in particolare per lavori stradali