Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Floor saw CS502 Clipper

Floor saw CS502 Clipper

Cikksz. 9501022921

EAN 4068362184086

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Floor saw CS502 Clipper

Cikksz. 9501022921
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
Impressive cutting disc diameter for precise cutting and demanding tasks due to a powerful performance and large pressure tank
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. vágókorong átmérő

450 mm

Adapter átmérő

25,4 mm

Max. vágásmélység

170 mm

Névleges teljesítmény

13 PS

Hengerűrtartalom

120 cm³

Üzemanyag befogadóképesség

5 l

Hangnyomásszint (kezelő fülén)

105 dB

Garantált hangteljesítményszint LWA

105 dB

Hátsó fogantyú min. rezgés

2,8 m/s²

Hátsó fogantyú max. rezgés

2,8 m/s²

Elülső fogantyú min. rezgés

2,8 m/s²

Elülső fogantyú max. rezgés

2,8 m/s²

Üzemanyagfajta

Benzin

Gép tömege

112 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyémánt vágókorong, Longlife, aszfalthoz

CUTDISC-DIA-LL-ASPHALT-BR25,4-D500MM

Gyémánt vágókorong kifejezetten útépítéshez kifejlesztve