Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Floor protection panel

Floor protection panel

Varunr. 0818050300
EAN-nummer 4047376456860
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
A honeycomb structure provides outstanding rigidity, compressive strength and durability
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Max. belastningssvikt

300 kg

Min. temperaturbeständighet

-20 °C

Ultraviolett-beständighet

Ja

Tjocklek

4,5 mm

Material

Etenpropensampolymer

Färg

Svart

Bredd

800 mm

Längd

1200 mm

Kemisk resistans

Ja

Lukt/doft

Luktlös

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Adhesive tape for floor protection panel

ADHTPE-FLRPROTPAN-150MM

For sealing joints