Floor levelling mass CERAfix 204-2
Floor levelling mass CERAfix 204-2
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
![]() |
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Çimento, mineral agregalar, yüksek kaliteli katkı maddeleri (polimer ile modifiye edilmiş) |
Renk | Gri |
Karıştırma oranı | 25 kg için 6 l su |
İşlem süresi | 30 dak |
Kaplama kalınlığı başına uygulama miktarı | 1,6 kg/mm/m² |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 25 °C |
Maks. işlem süresi | 30 dak |
Sertleşme süresi | 30 dak |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 3 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %50 bağıl nemde |
En çok ne kadar sonra kapatılabileceği | 4 h |
Tam esneme | 14 d |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min. sıkıştırıcı dayanım | 25 N/mm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | 7 gün sonra, DIN EN 196-1 |
Min. bükülme dayanımı | 4 N/mm² |
İnşaat malzemesi sınıfı | A2, fl s1 - Yanmaz |
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Kap | Kağıt torba |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!