Floor levelling mass CERAfix 204-2
Floor levelling mass CERAfix 204-2
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() |
Dataark(X)
Kjemisk base | Sement, mineralaggregater, tilsetningsstoffer av høy kvalitet (polymermodifisert) |
Farge | Grå |
Blandeforhold | 6 l vann til 25 kg |
Bearbeidelsestid | 30 min |
Påføringsmengde per lagtykkelse | 1.6 kg/mm/m² |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Maks. bearbeidelsestid | 30 min |
Herdetid | 30 min |
Kan gås på etter maks. | 3 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Kan tildekkes etter maks. | 4 h |
Fullt belastbar | 14 d |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Min. trykkfasthet | 25 N/mm² |
Betingelser for trykkfasthet | etter sju dager, DIN EN 196-1 |
Min. bøyefasthet | 4 N/mm² |
Byggevareklasse | A2, fl s1 |
Vekt av innhold | 25 kg |
Beholder | Papirpose |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lager |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.