Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Floor levelling mass CERAfix 204-2

Floor levelling mass CERAfix 204-2

Cikksz. 5875200204

EAN 4056807869353

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Floor levelling mass CERAfix 204-2

Cikksz. 5875200204
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
Liquid cement filler with very good self-spreading properties for layer thickness of 1.5–15 mm
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Cement, ásványi töltőanyagok, kiváló minőségű adalékok (polimerrel módosított)

Szín

Szürke

Keverési arány

6 liter víz 25 kg-hoz

Megmunkálási idő

30 perc

Alkalmazási mennyiség a bevonat vastagsága függvényében

1,6 kg/mm/m²

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Max. megmunkálási idő

30 perc

Kötési idő

30 perc

Járható max. ennyi idő után:

3 ó

Járhatóság feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Burkolható max. ennyi idő után:

4 ó

Teljes terhelhetőség

14 n

Teljes terhelhetőség feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min nyomószilárdság

25 N/mm²

Nyomószilárdság feltétel

7 nap után, DIN EN 196-1

Min. hajlítószilárdság

4 N/mm²

Építőanyag-osztály

A2, fl s1 – Nem gyúlékony

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

25 kg

Tartály

Papírzacskó

Tárolhatóság a gyártástól számítva

9 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös és száraz helyen

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tüskés henger

TÜSKÉS-HENGER-250MM-D110MM-L35MM

Kiváló minőségű tüskés henger padlóbevonatok és aljzatkiegyenlítők légmentesítéséhez
x 1 db
Habarcsos vödör Négyszögletes

HABARCSKEVERŐ-VÖDÖR-SZÖGLETES-FEKETE-65L

Süllyesztett fogantyúval
x 1 db
Habarcsos vödör kerek

HABARCSLÁDA KEREK 65 L FEKETE.

Süllyesztett fogantyúval
x 1 db
Nem specifikált, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk