Floor levelling mass CERAfix 204-2
Floor levelling mass CERAfix 204-2
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() |
Datové listy(X)
Chemická báze | Cement, minerální sloučeniny, vysoce kvalitní aditiva (polymerově modifikovaná) |
Barva | Šedá |
Směšovací poměr | 6 l vody na 25 kg |
Doba zpracování | 30 min |
Nanášené množství na tloušťku nátěru | 1.6 kg/mm/m² |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C |
Max. doba zpracování | 30 min |
Doba tuhnutí | 30 min |
Pochůznost po max. | 3 h |
Podmínky pro pochůznost | při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Možnost zakrytí po max. | 4 h |
Schopnost plného zatížení | 14 d |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 25 °C |
Min. pevnost v tlaku | 25 N/mm² |
Podmínky tlakové pevnosti | po sedmi dnech, DIN EN 196-1 |
Min. pevnost v ohybu | 4 N/mm² |
Třída stavebních hmot | A2, fl s1 |
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Provedení | Papírová taška |
Doba použitelnosti od data výroby | 9 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!