Floor levelling mass CERAfix 200-2 f. wood planks
Floor levelling mass CERAfix 200-2 f. wood planks
CERAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Cement, mineral-ballastmaterial, högkvalitativa tillsatser (polymermodifierade) |
Färg | Grå |
Ingrediensernas förhållande | 6 l vatten för 25 kg |
Bearbetningstid | 30 min |
Appliceringskvantitet per beskiktningstjocklek | 1.6 kg/mm/m² |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 25 °C |
Max. bearbetningstid | 30 min |
Härdningstid | 3 h |
Får någon gå på efter max. | 3 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Kan täckas efteråt, max. | 16 h |
Full motståndskraft | 16 h |
Villkor för fullständig beständighet | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 25 °C |
Min. tryckhållfasthet | 25 N/mm² |
Tryckhållfasthetsförhållanden | efter 28 dagar, 22 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Byggmaterialklass | A2, fl s1 - Ej brandfarligt |
Innehållets vikt | 25 kg |
Behållare | Papperspåse |
Hyll-livstid från produktionen | 9 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och torr förvaring |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!