Floor bracket, die-cast zinc
Floor bracket, die-cast zinc
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy | 8 mm |
Délka (l1) | 160 mm |
Šířka (b1) | 38 mm |
Výška (h1) | 60 mm |
Tloušťka materiálu (s1) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (l2) | 25 mm |
Výška zdvihu | 72 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3990 g |