Floor bracket, die-cast aluminium
Floor bracket, die-cast aluminium
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | ALUD |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ profilu | B |
Vhodné pro šířku rýhy | 10 mm |
Délka (l1) | 175 mm |
Šířka (b1) | 43 mm |
Výška (h1) | 86 mm |
Šířka podélného otvoru (l2) | 10 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 283 g |