Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Floor Sleeve CERAfix 308

Floor Sleeve CERAfix 308
CERAFIX

Varunr. 5875100308
EAN-nummer 4047376968608

-,--
Pris per vald förpackningsenhet
| Skräddarsydda priser visas efter inloggning

Visa tillgängligeten på en Würth-filial
Exklusivt för handeln

Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter

Floor sealing packing for quick and secure sealing of floor drains
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Material

Polypropen fleece (ovansida och undersida)/polyeten-film (mitten)

Sidobredd

450 mm

Färg

Röd HKS 14

Lemlängd

450 mm

Tjocklek

0,51 mm

Min. permeabilitet av vattenånga (tryck)

1.5 bar

Betingelse för permeabilitet av vattenånga

i enlighet med DIN EN 1928

Max. längsgående förlängning

80 %

Max. diagonal förlängning

120 %

Tvärgående dragkraft per 50 mm

150 N

Längsgående dragkraft per 50 mm

296.66 N

Byggmaterialklass

B2 - Normalt lättantändligt

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN 4102-1

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Joint sealing tape, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

CERAFIX
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
x 1 Antal
Flexible tile adhesive, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Tile adhesive, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

CERAFIX
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Tile adhesive, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

CERAFIX
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information