Flisesvamp, plast, fin
Flisesvamp, plast, fin
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polyuretanskum |
Farge | Hvit |
Lengde x bredde x høyde | 15 x 10 x 5 cm |
Lengde | 15 cm |
Bredde | 10 cm |
Høyde | 5 cm |
Cellestruktur | Fin |
Form | Rektangulær |
Trykkfasthetavbøyning | 3.8 kPa |
Betingelser for Kompresjonskraftavbøyning | 40 % deformasjon |
Min. strekkfasthet i lengden | 100 kPa |
Min. strekkfasthet på tvers | 100 kPa |
Min. bruddforlengelse på tvers | 120 % |
Min. bruddforlengelse langsgående | 120 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.