Fliselim, CF 402
Fliselim, CF 402
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 25 kg |
Beholder | Papirpose |
Kjemisk base | Sement |
Standarder | EN 12004 |
Byggevareklasse | A1, fl/A1 |
Farge | Grå |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Bearbeidelsestid | 20 min |
Min./maks. åpen tid/betingelser | 20-20 min / ved 20 °C |
Kan gås på etter maks. | 12 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Kan injiseres etter | 12 h |
Innsprøytingsbetingelser | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar/betingelser | 7 d / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.