Fliselim, CERAfix 412 FX
Fliselim, CERAfix 412 FX
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231349.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 25 kg |
Beholder | Sekk |
Kjemisk base | Hvit sement, sand, tilsetningsstoffer (polymermodifisert) |
Standarder | EN 12004 |
Farge | Hvit |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Bearbeidelsestid | 1 h |
Bearbeidelsesbetingelser | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Påføringsmengde i vekt/område/betingelser | 2,6 kg/m² / for 6 mm fortanning |
Min./maks. åpen tid/betingelser | 15-20 min / ved 20 °C og 65 % fuktighet |
Kan gås på etter maks. | 4 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Kan injiseres etter | 4 h |
Innsprøytingsbetingelser | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar/betingelser | 7 d / ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / tørt oppbevaringssted |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.