Fliseleggerlaser FLL 13
Fliseleggerlaser FLL 13
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Laserkategori | 2M |
Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde) | 1 mm/m |
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | 4 Grad(degree) |
Rekkevidde uten mottaker | 10 m |
Rekkevidde med mottaker | 40 m |
Min. temperaturområde | -10 °C |
Maks. temperaturområde | 40 °C |
Lengde | 115 mm |
Bredde | 76 mm |
Høyde | 108 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Type oppladbart batteri/batteri | Alkali |
Levetid for oppladbart batteri/batteri | 20 t |