Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenschwamm Kunststoff fein

Fliesenschwamm Kunststoff fein
REINIGSCHWAMM-FLIESEN-L150XB100XH50MM

Art.-Nr. 0899700426
EAN 4050642869516
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
Zum Reinigen und Glätten bei Verfugungsarbeiten geeignet
  • Feinporige, feste Struktur zum Entfernen von Schlieren und leichten Verschmutzungen

  • Hohe Stauchhärte, ideal zum Glätten vom Putz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Reinigen und Glätten bei Verfugungsarbeiten

Werkstoff

Polyurethan Schaum

Farbe

Weiß

Länge x Breite x Höhe

15 x 10 x 5 cm

Länge

15 cm

Breite

10 cm

Höhe

5 cm

Zellstruktur

Fein

Form

Rechteckig

Stauchhärte

3.8 kPa

Stauchhärte Bedingung

40% Deformation

Zugfestigkeit längs min.

100 kPa

Zugfestigkeit quer min.

100 kPa

Bruchdehnung quer min.

120 %

Bruchdehnung längs min.

120 %

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesen-Wascheimer-System

FLIESWASHEIMRSYS-KST-M.ROLL-7TLG

Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter