Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenschneider FS 935-20

Fliesenschneider FS 935-20
FLIESSHND-FS-935-20-SHNTL-935MM

Art.-Nr. 0714610935

EAN 4065746531856

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenschneider FS 935-20

Art.-Nr. 0714610935
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
Fliesenschneider mit 935 mm Schnittlänge und 20 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene und ausklappbaren Beinen

Vielfältig und universell einsetzbar


  • Der Fliesenschneider ist durch die seitlichen Ausleger auch für großformatige Platten und durch die höhenverstellbare Führungsschiene auch für dicke Fliesen bis 20 mm geeignet

  • Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Winkel können Diagonalschnitte von 0 bis 45° mit einer maximalen Schnittlänge von 660 mm vorgenommen werden


Robust und hochwertig verarbeitet


  • Durch die hochwertig verarbeiteten Materialien wie die Führungsschiene aus Flachstahl und die verstärkte Grundplatte hält der Fliesenschneider auch höheren Beanspruchungen stand


Präzise und flexibel


  • Der Schneidkopf ist durch die 11-fache Kugellagerung und das kugelgelagerte Schneidrad aus Wolfram-Carbid nicht nur leichtgängig, sondern auch präzise

  • Durch die großen Transporträder und die klappbaren Beine ist der Fliesenschneider flexibel positionierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite

1220 x 300 mm

Schnittlänge

935 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klapptisch für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G

KLPTI-F.FLIESSHND-840X310MM

Klappbarer Zusatztisch passend für beide Fliesenschneider
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzrad für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G

ERSASHNDRAD-ACHS-22X6MM

Set aus kugelgelagertem Ersatz-Schneidrad (22 x 6.0 x 5.8 mm) und der entsprechenden Achse passend für beide Fliesenschneider