Fliesenmulde Line flach/superflach

Fliesenmulde Linienablauf flach/superflach
FLIESMULD-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-1100

Art.-Nr. 5273352110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fliesenmulde Line flach/superflach

Art.-Nr. 5273352110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach

Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

1100 x 52 x 16 mm

Werkstoff

Edelstahl

Belastungsklasse

K3 (bis 300 kg)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen